{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | non idoneo | |
| Serie | Drytec® | |
| A umido max. | non idoneo | |
| Denominazione originale prodotto | HM-Kreissägeblatt Drytec® | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | non idoneo | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Diametro tagliente Dc | 230 mm | |
| Diametro foro di attacco D3 | 25,4 mm | |
| Larghezza taglio B | 1,4 mm | |
| Forma dei denti | Aw | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) Z | 60 | |
| Passo dei denti t | 12,04 mm | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Lunghezza complessiva L | 1,4 mm | |
| Lunghezza funzionale | 1,4 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per troncatura (FTR) | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 078239 60 | |
| EAN / GTIN | 4260052462850 | |
| Codice del produttore | 72223060 | |
| Produttore/persona responsabile | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |