{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Diametro tagliente Dc | 230 mm | |
| Diametro foro di attacco D3 | 25,4 mm | |
| Larghezza taglio B | 2 mm | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) Z | 84 | |
| Forma dei denti | Wz | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | Drytec® | |
| Denominazione originale prodotto | HM-Kreissägeblatt Drytec® | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Indice circonferenziale passante | nessuna circonferenza fori | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per troncatura (FTR) | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 078239 84 | |
| EAN / GTIN | 4260052460344 | |
| Codice del produttore | 72123084 | |
| Produttore/persona responsabile | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |