Lama per seghe circolari in HM Drytec® ⌀ 230×25,4 mm per INOX, Numero denti: 48

Codice art.: 078239 48
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero denti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Rivestimento con rivestimento
Diametro tagliente Dc 230 mm
Diametro foro di attacco D3 25,4 mm
Larghezza taglio B 2 mm
Numero di taglienti (su tutti i lati) Z 48
Forma dei denti Wz
Lubrorefrigerante no
Serie Drytec®
Denominazione originale prodotto HM-Kreissägeblatt Drytec®
Lavorazione a secco idonea
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Indice circonferenziale passante nessuna circonferenza fori
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Tipi di lavorazione Fresatura per troncatura (FTR)
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Codice del produttore 72123048I
Produttore/persona responsabile JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.
  • Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.
  • Durata molto elevata.
  • Qualità di taglio elevate.
  • Possibilità di 5 riaffilature.
  • Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)

Nota:

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.