Sega a nastro compatta a batteria, Modello: M18FBS85

Codice art.: 078205 M18FBS85
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FBS85-202C
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Velocità nastro 0 m/min - 165 m/min
Profondità di taglio massima 90° 85 mm
Larghezza nastro sega 13 mm
Lunghezza nastro sega 898 mm
Peso 6 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078205 M18FBS85
copia
EAN / GTIN 4058546293963
copia
Codice del produttore 4933471497
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Sega a nastro a batteria FUEL™ compatta e potente con motore POWERSTATE™ senza spazzole per un uso mobile e ancora più maneggevole.
  • Sostituzione del nastro semplice e senza utensili.
  • Velocità del nastro regolabile in continuo mediante apposito interruttore.
  • Robusta costruzione e gancio in metallo.
  • Illuminazione a LED dell’area di taglio.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie; 2× batterie M18 B2, nastro per sega bimetallico 14 TPI e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello