{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Numero di batterie contenute | 15 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | AKFH 18-5 Select | |
Numero di giri/min. a vuoto | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
⌀ Piattaforma di appoggio | 98 mm | |
Peso | 3 kg | |
Angolo dello smusso | 45 grado | |
Raggio | 2,5 mm | |
Tipo di prodotto | Sbavatrici e smussatrici |
Codice articolo |
078124 AKFH18-5
copia |
|
Codice del produttore |
71380161000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |