MultiMaster AMM 500 Plus Top Versione 0, Modello: 71293863

Codice art.: 077817 71293863
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto AMM 500 PLUS TOP
Portautensile Starlock, Starlock Plus
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Numero di oscillazioni 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,7 grado
Peso 1,8 kg
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077817 71293863
copia
EAN / GTIN 4014586895345
copia
Codice del produttore 71293863000
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.
Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Fornitura:

1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (Ø 75 mm), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 5× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136). Versione 0 (senza batteria).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073834073845.