{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Producentbetegnelse | AMM 500 PLUS TOP | |
| Værktøjsholder | Starlock, Starlock Plus | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
| Svingningstal | 11.000 min-1 - 18.500 min-1 | |
| Amplitude (oscillationsbevægelse) | 2 × 1,7 grader | |
| Vægt | 1,8 kg | |
| Produkttype | Oscilleringsenheder |
| Artikelnummer | 077817 71293863 | |
| EAN/GTIN | 4014586895345 | |
| Producentnummer | 71293863000 | |
| Producent/ansvarlig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |