{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.400 W | |
Numero massimo giri | 6.500 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,7 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 68 mm | |
Peso | 5,9 kg | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Dispositivo dell’uomo morto; FIXTEC | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo |
077162 AGVKB24
copia |
|
EAN / GTIN |
4058546293628
copia |
|
Codice del produttore |
4933471463
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |