{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.400 W | |
maks. omdrejningstal | 6.500 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 2,7 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 230 mm | |
Maks. skæredybde | 68 mm | |
Vægt | 5,9 kg | |
Dødemandskontakt | ja | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | Dødmandskontakt; FIXTEC | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077162 AGVKB24 | |
EAN/GTIN | 4058546293628 | |
Producentnummer | 4933471463 |