{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | GWS 18V-11 S | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| ⌀ Massimo disco | 125 mm | |
| Profondità massima di taglio | 34 mm | |
| Peso | 2 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
| Sovraccarico | si | |
| Dispositivo di uomo morto | no | |
| Avvio dolce | no | |
| Blocco contro il riavvio | si | |
| Kickback-stop | si | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
| Codice articolo | 077120 18V-11S | |
| EAN / GTIN | 4053423323399 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |