Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-180P

Codice art.: 077120 18V-180P
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS 18V-180P
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 6.100 min-1
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 61 mm
Peso 2,8 kg
Vibrazione massima a norma EN 4,1 m/s2
Blocco contro il riavvio si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Particolarità Dispositivo dell’uomo morto
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077120 18V-180P
EAN / GTIN 4053423246209

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria da 180 mm 18 V, piccola e leggera:
  • offre la stessa profondità di taglio di una smerigliatrice angolare di dimensioni maggiori (per esempio da 230 mm) grazie alla mola abrasiva da 180 mm e alla piccola testata ingranaggi, ma è fino al 35% più leggera.
  • Tecnologia Brushless Biturbo per il taglio rapido di numerosi materiali.
  • Interruttore PROtection, KickBack Control e sistema frenante.

Fornitura:

Inclusi carter, impugnatura supplementare, disco per troncatura e L-BOXX. Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello