Li-ionski akumulator High Output™, 3,0 Ah, Tip akumulatorja: MHB3

Št. art.: 073808 MHB3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18HB3
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 612 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Številka proizvajalca 4932471069
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorji Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z izboljšanim hlajenjem za daljši čas delovanja in več moči.
  • Za učinkovito uporabo z ekstremno obremenitvijo - uporaba do -28 °C.