Chiave a batteria per cartongesso GTB 12V-11, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06019E4003
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019E4003
copia
EAN / GTIN 3165140821933
copia
Codice del produttore 06019E4003
copia
Numero-L L00590 1159
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a batteria per cartongesso GTB 12V-11, GTB 12V-11 Professional è una chiave compatta per cartongesso cordless per applicazioni occasionali in cartongesso nel segmento da 12 volt
  • È caratterizzato da un design compatto e leggero con un peso di 0,9 kg e una capacità della batteria di 2,5 Ah, e da un'impugnatura ergonomica per una maneggevolezza confortevole anche in aree di lavoro ristrette
  • È inoltre dotato di un potente e compatto apparato propulsore da 12 volt che può essere utilizzato per fissare fino a 1,200 viti per carica della batteria
  • Per una lunga durata, questo drydriver è dotato della tecnologia motore brushless Bosch con protezione elettronica del motore e freno motore
  • Questo elettroutensile è progettato per il fissaggio di viti per cartongesso in materiali come legno e metallo ed è stato ottimizzato per l'avvitamento di pannelli in gesso
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V e con l'accessorio caricatore ma 55 Professional per cacciaviti per cartongesso Bosch
  • Il modello GTB 12V-11 Professional è dotato della tecnologia dei motori brushless Bosch con protezione elettronica del motore e freno motore
  • È dotato di blocco automatico, arresto di profondità intercambiabile, rotazione destra/sinistra e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Coppia, massima (dura/morbida): 3 Nm
  • Peso senza batteria: 0,7 kg
  • Peso con batteria: 0,9 kg
  • Velocità di marcia: 0 - 3000 min-1
  • Diametro della vite, max.: 4 mm
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [viti]: 1. 5 m/s²
  • Stabilità K [viti]: 0,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 180 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • L-BOXX 102
  • 1 x bit di cacciavite Ph 2
  • 1/2 inserto L-BOXX per caricatore e batteria
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore