• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

sega circolare a mano GKS 55+ GCE, in scatola

Codice art.: 0601682100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601682100
copia
EAN / GTIN 3165140731034
copia
Codice del produttore 0601682100
copia
Numero-L L00590 470
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • sega circolare a mano GKS 55+ GCE, il compatto GKS 55+ GCE PROFESSIONAL raggiunge un'elevata capacità di taglio, anche quando ciò è normalmente possibile solo con lame per sega molto più grandi
  • Con molti materiali, la sega circolare raggiunge una profondità di taglio di 63 mm grazie al cambio a due stadi
  • Inoltre, funziona regolarmente sul sistema di guide Bosch e può essere guidato in modo ottimale per un taglio preciso
  • Il controllo elettronico della velocità consente un numero di giri variabile per lavorare con un'ampia gamma di materiali
  • Risultati precisi quando si segano vari materiali di legno, ad esempio in materiali di legno come OSB, legno compensato o MDF
  • Il sega è compatibile con il sistema di guide Bosch, nonché con i sistemi di guide Mafell, Festool e Makita
  • Il GKS 55+ GCE PROFESSIONAL è dotato di soffiante, ugello di aspirazione, base in alluminio pressofuso, Constant numero di giri, freno motore rapido, Avviamento graduale e bloccaggio del mandrino

Proprietà:

  • Compatibilità con la guida: sì
  • Peso: 3,8 kg
  • Velocità a vuoto: 2100 - 4700 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • Capacità massima di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • . Capacità di taglio nel legno (90°): 63 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 1350 W
  • Foro della lama: 20 mm
  • Diametro della lama: 165 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 4,0 m/s²
  • Insufficienza K [segatura del legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Esagono interno
  • contenitore
  • 1 x Lama circolare, Standard per velocità legno, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Scheda parallela
  • Adattatore per vuoto