Chiodatrice a batteria GNH18V-50-2M in L-BOXX

Codice art.: 0601482C01
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601482C01
EAN / GTIN 4053423678246
Codice del produttore 0601482C01
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Chiodatrice a batteria GNH18V-50-2M. In qualità di artigiano professionista, desideri piantare i chiodi in modo efficiente e senza affaticare eccessivamente la mano e il braccio. Abbiamo sviluppato il potente PRO GNH18V-50-2M senza spazzole, caratterizzato da un contraccolpo minimo, che non affatica il polso. Questo utensile offre tutte le prestazioni di una chiodatrice pneumatica, ma senza bisogno di compressore, cartuccia di gas o cavo. Ideale per il montaggio di telai di finestre e porte, modanature e bordature, listelli per vetri, battiscopa, per la realizzazione di mobili e il montaggio di armadi, nonché per il montaggio di pannelli per soffitti e pavimenti con incastro a linguetta e scanalatura (chiodi nascosti). Compatibile con il Bosch Professional 18V System e con l’alleanza batterie multi-marca AMPShare. Offre una modalità di azionamento singolo e a contatto, una regolazione continua della profondità di facile utilizzo, un blocco contro il funzionamento a secco, un doppio LED, un ampio campo visivo sulla punta di contatto e la rimozione senza utensili dei chiodi incastrati. Utilizza i seguenti chiodi: 16-54 mm, calibro 18 (1,2 mm) e angolo di giunzione di 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Proprietà:

  • Incertezza K []: 1,5 m/s²
  • sistema di sgancio: Attivazione seriale + attivazione a contatto con inversione automatica
  • BITURBO: No
  • peso escl. batteria: 2,4 kg
  • Chiodi/graffette compatibili: Chiodi Bosch; Altro
  • Rivista Winkel: 0°
  • Capacità caricatore: 110 pz
  • Chiodi/graffette per ogni carica della batteria: 2400
  • tipo chiodo/staffa: chiodo a testa tonda
  • Lunghezza chiodo: 16 – 50 mm
  • Lunghezza chiodo, fino a.: 50 mm
  • Lunghezza chiodo, da: 16 mm
  • chiodo-Ø: 1,2 mm
  • chiodo-Ø, von: 1,2 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,6 m/s²
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 238

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità