Beschreibung:
Akku-Nagler GNH18V-50-2M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen PRO GNH18V-50-2M mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten und Bordüren, Glasleisten, Sockelleisten, für Möbelbau und Schrankmontage sowie die Montage von Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er bietet einen Einzel- und Kontaktauslösungsmodus, benutzerfreundliche stufenlose Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großen Sichtbereich an der Kontaktspitze und werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel. Verwende folgende Nägel: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) und 0° Verbindungswinkel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Merkmal:
- Unsicherheit K []: 1,5 m/s²
- Auslösesystem: Serienauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
- BITURBO: Nein
- Gewicht exkl. Akku: 2,4 kg
- Kompatible Nägel/Klammern: Bosch Nägel; Sonstige
- Magazin Winkel: 0 °
- Magazinkapazität: 110 Stck
- Nägel/Klammern pro Akkuladung: 2400
- Nagel-/Klammertyp: Stiftnagel
- Nagellänge: 16 – 50 mm
- Nagellänge, bis zu: 50 mm
- Nagellänge, von: 16 mm
- Nagel-Ø: 1,2 mm
- Nagel-Ø, von: 1,2 mm
- Schwingungsemissionswert ah []: 2,6 m/s²
- Unsicherheit K []: 1,5 m/s²
Lieferumfang: