Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-50-2M v L-BOXXu

Artiklové číslo: 0601482C01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482C01
EAN / GTIN 4053423678246
Číslo výrobce 0601482C01
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-50-2M. Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruku a paži. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GNH18V-50-2M s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Toto nářadí nabízí plný výkon pneumatické hřebíkovačky, avšak bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu. Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, ozdobných lišt a okrajových lišt, skleněných lišt, soklových lišt, pro výrobu nábytku a montáž skříní, jakož i pro montáž stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibíjení). Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Nabízí režim jednotlivého spouštění a spouštění při kontaktu, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, blokování suchých výstřelů, dvojitou LED diodu, široké zorné pole na kontaktní špičce a demontáž zaseknutých hřebíků bez použití nářadí. Použij následující hřebíky: 16–54 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel spoje 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Charakteristika:

  • Nejistota k []: 1,5 m /s²
  • spouštěcí systém: Sériové spouštění + spouštění kontaktem s automatickým přepnutím
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 2,4kg
  • Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch; Jiné
  • Magazín Winkel: 0°
  • Kapacita zásobníku: 110 ks
  • Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 2400
  • typ hřebík/držák: hřebík s hlavičkou
  • Délka nehtu: 16–50 mm
  • Délka nehtu, až do: 50 mm
  • Délka nehtu, od: 16 mm
  • hřebík-Ø: 1,2 mm
  • hřebík-Ø, von: 1,2 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,6 m/s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku