Akku-sømmaskine GNH18V-50-2M i L-BOXX

Art.-nr.: 0601482C01
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601482C01
EAN/GTIN 4053423678246
Producentnummer 0601482C01
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Akku-sømmaskine GNH18V-50-2M. Som professionel i håndværket ønsker du at slå søm i effektivt og uden at belaste hånden og armen for meget. Vi har udviklet den kraftfulde, børsteløse PRO GNH18V-50-2M med meget lav tilbageslagskraft, som skåner dit håndled. Dette værktøj leverer den fulde ydeevne af en trykluftspikerpistol, men uden kompressor, gaspatron eller ledning. Ideel til montering af vindues- og dørkarme, dekorlister og kantlister, glaslister, fodlister, til møbelbygning og skabsmontering samt montering af lofts- og gulvpaneler med fjer-og-not-samling (skjult sømning). Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og AMPShare-Akku-Allianz, som kan bruges til flere mærker. Den har en tilstand til enkelt- og kontaktudløsning, brugervenlig trinløs dybdejustering, tørskudsblokering, dobbelt LED, stort synsfelt ved kontaktspidsen og værktøjsfri fjernelse af fastklemte søm. Brug følgende søm: 16–54 mm, 18 ga (1,2 mm) og en samlingsvinkel på 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Egenskab:

  • Usikkerhed K []: 1,5 m/s²
  • udløsersystem: Seriel udløsning + kontaktudløsning med automatisk vending
  • BITURBO: Nej
  • vægt ekskl. batteri: 2,4 kg
  • Kompatible søm/klammer: Bosch-søm; Andet
  • Magasin vinkel: 0°
  • Magasinkapacitet: 110 stk.
  • Søm/klammer pr. batteriopladning: 2400
  • søm/beslag type: Stiftspik
  • Sømlængde: 16 – 50 mm
  • Sømlængde, op til: 50 mm
  • Sømlængde, fra: 16 mm
  • søm-Ø: 1,2 mm
  • søm-Ø, von: 1,2 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 2,6 m/s²
  • Usikkerhed K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel