Cloueuse sans fil GNH18V-50-2M dans une L-BOXX

Réf.: 0601482C01
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0601482C01
EAN / GTIN 4053423678246
Réf. fabricant 0601482C01
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Cloueuse sans fil GNH18V-50-2M. En tant qu’artisan professionnel, vous souhaitez enfoncer des clous efficacement et sans trop fatiguer vos mains et vos bras. Nous avons développé le PRO GNH18V-50-2M, un outil sans balais très puissant qui présente un recul très faible et ménage votre poignet. Cet outil offre toute la puissance d’une cloueuse pneumatique, mais sans compresseur, sans cartouche de gaz et sans câble. Idéal pour la pose de châssis de fenêtres et de portes, de moulures et de bordures, de parcloses, de plinthes, pour la fabrication de meubles et le montage d’armoires, ainsi que pour la pose de panneaux de plafond et de sol à rainure et languette (clouage dissimulé). Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Il offre un mode de déclenchement unique et un mode de déclenchement par contact, un réglage progressif de la profondeur facile à utiliser, un dispositif anti-tir à sec, une double LED, un large champ de vision au niveau de la pointe de contact et la possibilité de retirer sans outil les clous coincés. Utilise les clous suivants: 16-54 mm, calibre 18 (1,2 mm) et angle de raccordement de 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Caractéristique(s):

  • Incertitude K []: 1,5 m/s²
  • système de déclenchement: Déclenchement en rafale + déclenchement par contact avec inversion automatique
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 2,4 kg
  • Clous/agrafes compatibles: Clous Bosch; Autres
  • Magasin Angle: 0°
  • Capacité du magasin: 110 pièces
  • Clous/agrafes par charge de batterie: 2400
  • type clou/support: clou à tête plate
  • Longueur du clou: 16 – 50 mm
  • Longueur de clou, jusqu’à: 50 mm
  • Longueur de l’ongle, à partir de: 16 mm
  • clou-Ø: 1,2 mm
  • clou-Ø, von: 1,2 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah []: 2,6 m/s²
  • Incertitude K []: 1,5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238