Omschrijving:
Accu-spijkermachine GNH18V-50-2M. Als professionele man in de nijverheid wil je spijkers efficiënt en zonder al te veel belasting voor je hand en arm inslaan. We hebben de krachtige, borstelloze PRO GNH18V-50-2M ontwikkeld met een zeer geringe terugslag, waardoor je pols wordt ontzien. Dit gereedschap biedt de volledige kracht van een pneumatische spijkermachine, maar dan zonder compressor, gaspatroon of kabel. Ideaal voor de montage van raam- en deurkozijnen, sierlijsten en randen, glaslatten, plinten, voor meubelbouw en de montage van kasten, evenals voor de montage van plafond- en vloerpanelen met tand- en groefverbinding (verborgen spijkering). Compatibel met het Bosch Professional 18V System en de merkoverstijgende AMPShare accu-samenwerking. Het apparaat beschikt over een modus voor losse spijkers en een modus voor contactactivering, een gebruiksvriendelijke traploze diepte-instelling, een droogschotbeveiliging, dubbele LED-verlichting, een groot zichtveld bij de contactpunt en de mogelijkheid om vastzittende spijkers zonder gereedschap te verwijderen. Gebruik de volgende spijkers: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) en een verbindingshoek van 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Kenmerk:
- Onzekerheid K []: 1.5 m/s²
- ontgrendelingssysteem: Serie-activering + contactactivering met automatische omschakeling
- BITURBO: Nee
- gewicht excl. accu: 2,4 kg
- Compatibele spijkers/klemmen: Bosch-spijkers; Overige
- Magazine hoek: 0°
- Magazijncapaciteit: 110 stuks
- Spijkers/krammen per acculading: 2400
- type spijker/steun: spijker
- Nagellengte: 16 – 50 mm
- Nagellengte, tot: 50 mm
- Nagellengte, van: 16 mm
- spijker-Ø: 1,2 mm
- spijker-Ø, von: 1,2 mm
- Trillingsemissiewaarde Ah []: 2.6 m/s²
- Onzekerheid K []: 1.5 m/s²
Levering: