Akumulatorski žebljalnik GNH18V-50-2M v L-BOXX-u

Št. art.: 0601482C01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601482C01
EAN/GTIN 4053423678246
Številka proizvajalca 0601482C01
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski žebljalnik GNH18V-50-2M: Kot profesionalni obrtnik želiš žeblje zabijati učinkovito in brez prevelikega napora za roko in roko. Razvili smo zmogljiv, brezkrtačni PRO GNH18V-50-2M z zelo majhnim povratnim udarcem, ki ščiti tvoj zapestje. To orodje ponuja vso zmogljivost pnevmatskega žebljalnika, vendar brez kompresorja, plinske kartuše ali kabla. Idealno za vgradnjo okenskih in vratnih okvirjev, okrasnih letev in obrob, steklenih letev, talnih letev, za izdelavo pohištva in montažo omar ter za vgradnjo stropnih in talnih plošč z utorom in peresom (skrito pribijanje). Združljiva s sistemom Bosch Professional 18 V ter medznamkovnim akumulatorskim zavezništvom AMPShare. Omogoča način posameznega in kontaktnega sprožanja, uporabniku prijazno brezstopenjsko nastavljanje globine, zaščito pred suhim izstrelom, dvojno LED-lučko, široko vidno polje na kontaktni konici ter odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja. Uporabi naslednje žeblje: 16–54 mm, 18 ga (1,2 mm) in 0° kot spoja. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Lastnosti:

  • Negotovost k []: 1,5 m/s²
  • sistem sprožitve: Serijsko sprožanje + sprožanje prek stika z avtomatskim preklopom
  • BITURBO: ne
  • teža brez baterijski paket: 2,4kg
  • Združljivi žeblji/sponke: Bosch žeblji; Drugo
  • Revija Winkel: 0°
  • Kapaciteta magazina: 110 kosov
  • Žeblji/sponke na eno polnjenje akumulatorja: 2400
  • tip iglica/nosilca: žebljiček
  • Dolžina nohta: 16 – 50 mm
  • Dolžina nohta, do: 50 mm
  • Dolžina nohta, od: 16 mm
  • iglica-Ø: 1,2 mm
  • iglica-Ø, von: 1,2 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah []: 2,6 m/s²
  • Negotovost k []: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost