Clavadora a batería GNH18V-50-2M en L-BOXX

Número de artículo: 0601482C01
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
Número de artículo 0601482C01
EAN / GTIN 4053423678246
Número del fabricante 0601482C01
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Clavadora a batería GNH18V-50-2M. Como profesional de la construcción, quieres clavar de forma eficaz y sin un esfuerzo excesivo para la mano y el brazo. Hemos desarrollado el potente PRO GNH18V-50-2M sin escobillas, que presenta un retroceso muy reducido y protege tu muñeca. Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora neumática, pero sin necesidad de compresor, cartucho de gas ni cable. Ideal para el montaje de marcos de ventanas y puertas, molduras decorativas y bordes, junquillos, zócalos, para la fabricación de muebles y el montaje de armarios, así como para la instalación de paneles de techo y suelo con unión de lengüeta y ranura (clavado oculto). Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Ofrece un modo de disparo único y otro de disparo por contacto, un ajuste de profundidad continuo y fácil de usar, bloqueo contra disparos en seco, doble LED, un amplio campo de visión en la punta de contacto y la posibilidad de extraer clavos atascados sin herramientas. Utiliza las siguientes uñas: 16-54 mm, calibre 18 (1,2 mm) y ángulo de unión de 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Característica:

  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²
  • sistema de disparo: Disparo en serie + disparo por contacto con inversión automática
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 2,4 kg
  • Clavos/grapas compatibles: Clavos Bosch; Otros
  • Revista Winkel: 0°
  • Capacidad del cargador: 110 piezas
  • Clavos/grapas por carga de batería: 2400
  • tipo clavo/bracket: Clavo de cabeza redonda
  • Longitud de las uñas: 16 – 50 mm
  • Longitud de las uñas, hasta: 50 mm
  • Longitud de las uñas, desde: 16 mm
  • clavo-Ø: 1,2 mm
  • clavo-Ø, von: 1,2 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2.6 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238