Pistol de bătut cuie cu acumulator GNH18V-50-2M în L-BOXX

Cod articol.: 0601482C01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 0601482C01
EAN / GTIN 4053423678246
Număr producător 0601482C01
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Pistol de bătut cuie cu acumulator GNH18V-50-2M. Ca meseriaș profesionist, îți dorești să bați cuiele în mod eficient și fără a-ți solicita prea mult mâna și brațul. Am dezvoltat modelul PRO GNH18V-50-2M, un aparat puternic, fără perii, cu un recul foarte redus, care protejează încheietura mâinii. Această sculă oferă întreaga putere a unui pistol de bătut cuie cu aer comprimat, dar fără compresor, cartuș de gaz sau cablu. Ideal pentru montarea cadrelor de ferestre și uși, a listelor decorative și a bordurilor, a listelor de sticlă, a plintelor, pentru fabricarea mobilierului și montarea dulapurilor, precum și pentru montarea panourilor de tavan și de pardoseală cu îmbinare cu canal și feder (fixare ascunsă cu cuie). Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de acumulatoare AMPShare de la alte mărci. Acesta oferă un mod de declanșare individuală și unul de declanșare la contact, reglare continuă și ușor de utilizat a adâncimii, blocare împotriva declanșării în gol, LED dublu, câmp vizual larg la vârful de contact și îndepărtarea fără unelte a cuielor blocate. Folosește următoarele cuie: 16–54 mm, 18 ga (1,2 mm) și unghi de îmbinare de 0°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Caracteristică:

  • Incertitudine K []: 1,5 m/s²
  • sistem de declanșare: Declanșare în serie + declanșare prin contact cu inversare automată
  • BITURBO: nu
  • Greutate excluzând bateria: 2,4 kg
  • Cuie/agrafe compatibile: Cuie Bosch; Altele
  • Magazin unghiular: 0°
  • Capacitatea încărcăturii: 110 buc
  • Cuie/agrafe pe încărcare baterie: 2400
  • Tip unghii/consolă: Cuie cu cap de ac
  • Lungime cuie: 16 – 50 mm
  • Lungimea unghiei, până la: 50 mm
  • Lungimea unghiei, de la: 16 mm
  • Ø cui: 1,2 mm
  • Nail Ø, von: 1,2 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 2,6 m/s²
  • Incertitudine K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 238