Laser a linee GLL 2-15 G con supporto da costruzione

Codice art.: 0601063W01
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601063W01
copia
EAN / GTIN 4059952511061
copia
Codice del produttore 0601063W01
copia
Numero-L L00590 1338
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • IL laser GLL 2-15 G Line
  • il laser GLL 2-15 G Professional Line
  • è il modo più semplice per ottenere risultati accurati
  • pronti per l'uso in cantiere
  • Il design robusto con involucro in gomma per una migliore protezione del vetro incassato e la protezione da polvere e schizzi IP 64 garantiscono la massima concentrazione sull'attività da svolgere
  • L'interruttore ON/OFF e la tastiera a pulsante singolo garantiscono un funzionamento semplice
  • Le linee laser verdi verticali e orizzontali offrono una migliore visibilità in ambienti più luminosi
  • Fissaggio comodo
  • rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 Professional con magneti molto potenti
  • L'accessorio LB 10 Professional è compatibile con il morsetto da soffitto DK 10 Professional opzionale per applicazioni a soffitto o per regolazioni di altezza precise
  • Questo laser di linea è la scelta perfetta per le applicazioni con un'area di lavoro chiara
  • come l'installazione di controsoffitti
  • ripiani sospesi
  • la posa di tubi di drenaggio e l'allineamento degli apparecchi di illuminazione
  • Il laser di linea GLL 2-15 G Professional offre un raggio d'azione fino a 15 m e un raggio d'azione autolivellante fino a +/- 4° in meno di 4 secondi

Proprietà:

  • Raggio di lavoro: fino a 15 m
  • Temperatura operativa: -10 - 50 °C
  • Colore linea laser: verde
  • Peso, circa: 0,57 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Precisione di livellamento: ± 0,3 mm/m* (* più. deviazione dipendente dall'applicazione)
  • Tempo di livellamento: 4 s
  • Proiezione: 2 linee
  • Ambito di autolivellamento: ± 4°
  • Filettatura del treppiede: 1/4″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 64
  • Alimentazione: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Fornitura:

  • Standard BT 150 Professional
  • Supporto universale LB 10
  • Piastra bersaglio laser
  • Borsa
  • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)