Laser a linee GLL 3-80 CG

Codice art.: 0601063T03
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601063T03
copia
EAN / GTIN 3165140979894
copia
Codice del produttore 0601063T03
copia
Numero-L L00590 1113
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser di linea GLL 3-80 CG. Il laser di linea GLL 3-80 CG Professional è facile da collegare e offre un'eccellente visibilità grazie alla chiara proiezione di 3 linee a 360°. Le linee laser verdi brillanti offrono una visibilità fino a quattro volte superiore rispetto alle linee rosse. Grazie all'innovativo monitoraggio CAL Guard e alla connessione Bluetooth® all'app per smartphone, sono possibili il funzionamento a distanza, la regolazione senza contatto e l'alta precisione. Grazie alle 3 linee a 360° emesse da questo dispositivo, è possibile un livellamento orizzontale e verticale simultaneo e quindi un'elevata efficienza di lavoro. Questo laser lineare è stato sviluppato per la costruzione di pavimenti, l'installazione di finestre, il montaggio di scaffali, la costruzione grezza di pareti a secco e la posa di piastrelle. Grazie alla tecnologia a doppia alimentazione del GLL 3-80 CG Professional, il funzionamento è possibile sia con batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 V che con batterie alcaline standard, un vantaggio in termini di flessibilità. L'unità è in grado di autolivellarsi fino a +/- 4° su superfici non piane in meno di 4 secondi con un'eccellente precisione di ± 0,2 mm/m*/** e ha una portata fino a 120 m se utilizzata con il ricevitore opzionale LR 7 Professional. Questo laser di linea è compatto, facile da usare ed estremamente robusto (IP54***). In dotazione: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01), piastra di puntamento laser, borsa.

Proprietà:

  • Volume: 24,608 dm3
  • Peso lordo: 4 kg
  • Peso netto: 0,918 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 441 mm