• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile XP 4 per utensili intercambiabili, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Codice art.: 05075673001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 25.000 cNm
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075673001
EAN / GTIN 4013288206190
Codice del produttore 05075673001
Numero-L L60020 4058
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione.
  • Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato.
  • Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo.
  • Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4″ per utensili intercambiabili.
  • Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.

Vantaggi:

  • Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
  • Campo di misura: 20-250 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con attacco quadro (14 x18) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso

Fornitura:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm

Download & documenti

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto