899/4/1 Porta-inserti universale, 1/4″ x 152 mm

Codice art.: 05053458001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN ISO 1173
Lunghezza complessiva 152 mm
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05053458001
copia
EAN / GTIN 4013288036728
copia
Codice del produttore 05053458001
copia
Numero-L L60020 1621
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti.
  • Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.
  • Esagonale da 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
  • Con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
  • Con attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4″ x 152 mm