950 SPKS Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 4 x 80 mm

Codice art.: 05022673001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022673001
copia
EAN / GTIN 4013288211958
copia
Codice del produttore 05022673001
copia
Numero-L L60020 4286
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo, con guaina di diversi colori.
  • Grazie alla pratica guaina l'utensile è sempre a portata di mano e l'impugnatura ergonomica protegge le dita anche a basse temperature.
  • Chiavi a L con il profilo Hex-Plus: dispongono di una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di incisione viene così ridotto al minimo, eliminando pertanto il danneggiamento della testa della vite.
  • La sfera sul lato lungo permette un lavoro sicuro anche in punti difficili.
  • Il rivestimento delle superfici BlackLaser assicura una protezione eccellente anche dalla corrosione e una elevata longevità.
  • Marcatura a grandi caratteri al laser anti-abrasione sulle chiavi per una rapida identificazione.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Indicazione indelebile sull'impugnatura

Fornitura:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 4 x 80 mm