TKHS 315 C - 2,0 WNB Set Sega circolare da banco

Codice art.: 0193152023
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0193152023
copia
EAN / GTIN 4003665410821
copia
Codice del produttore 0193152023
copia
Numero-L L01750 1598
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Sega circolare da banco universale, versione base
  • Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
  • Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
  • Arresto universale con guida magnetica per tagli longitudinali e trasversali precisi
  • Lama ad altezza regolabile in continuo
  • Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
  • Robusta struttura in lamiera d’acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
  • Prolunga richiudibile del piano tavolo
  • Telaio e motore premontati

    Dotazione
  • Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti), Lama in metallo duro con dente alternato (48 denti), Carrello dotato di maniglie, Guida d’arresto universale, Prolunga piano tavolo (550 x 800 mm), Dispositivo di aspirazione trucioli, Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Dimensioni: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Altezza di lavoro: 850 mm
  • Peso: 62 kg
  • N. giri max. a vuoto: 2980 /min
  • Superficie di appoggio max.: 800 x 550 mm
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 220 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 290 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 85 / 60 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 4 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 2000 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Lama: 315 x 30 mm
  • Inclinazione lama: 0 - 45 °
  • Livello di pressione acustica: 98 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 112 dB(A)
  • Velocità di taglio: 50 m/s
  • Altezza di taglio: 0 - 85 mm