Calibro a corsoio per la misura di scanalature, 30 ÷ 250 mm, 0,02, mm

Codice art.: 00510387
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,02 mm
Campo di misura 250 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510387
copia
EAN / GTIN 7630041105674
copia
Codice del produttore 00510387
copia
Numero-L L41140 96
copia

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza delle ganasce in mm
Per risoluzione 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 4
Dimensione B [mm]: 8,5
Dimensione C [mm]: 80
Dimensione a [mm]: 20
Dimensione b [mm]: 4

Descrizione:

Calibro a nonio per gole interne, 30-250 mm, 0,02 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 30 ÷ 250
  • Risoluzione [mm]: 0,02

Norma:

Standard di fabbrica

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti