Assortimento utensili in inserti di materiale espanso

Codice art.: 00 20 01 V02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 20 01 V02
copia
EAN / GTIN 4003773069652
copia
Codice del produttore 00 20 01 V02
copia
Numero-L L70010 1168
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • in inserto protettivo preformato in materiale espanso per banchi di lavoro e carrelli portautensili
  • per la conservazione ordinata degli utensili
  • cavità preformate per l’alloggiamento preciso delle pinze
  • dimensioni dell'inserto in materiale espanso (l x h x p): 335 x 33 x 165 mm
  • materiale: robusto materiale espanso bicolore a pori chiusi
  • sei pinze di precisione per anelli di sicurezza in inserto di materiale espanso

Fornitura:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello