Esecuzione:
Chiave dinamometrica elettronica compatta con spettro di applicazione versatile:
- misurazione di coppia e angolo di rotazione.
- misurazione momento di scollamento della rispettiva avvitatura. Il momento di scollamento misurato corrisponde quasi alla rispettiva coppia. Sono disponibili le seguenti modalità operative:
- modalità visualizzazione continua e valore di picco.
- “QuickTest” − avvitatura secondo predefinizione di coppia o angolo di rotazione.
- Avvitatura secondo predefinizione di valori nominali e tolleranze.
- Momento di scollamento − rispettiva coppia approssimativa. Segnali di allarme sonori e ottici al raggiungimento o superamento del valore nominale. Memorizza fino a 900 valori. Durata di circa 40 h. Misurazione dell’angolo senza impiego di un’asta di riferimento.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Uso:
Serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie. Verifica dei serraggi.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.