Pacchetto speciale 5x pinza universale al vanadio, lucido, con manici in bimateriale

Codice art.: GG6010 160
Prezzo set 5 Articolo (10,51 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
385 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore red; black
Numero di utensili 5 pz.
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Per wire (hard); piano wire
Diametro max., Filo armonico 1,5 mm
Diametro max., Filo (duro) 2 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica; rivestimento in gomma
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinza universale
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. lucida
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5746
Lunghezza complessiva 160 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Codice del produttore GG6010 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Fornitura:

5× pinza universale n. art. 702995 dim. 160.