Paquete de ahorro de 5 alicates universales de vanadio, brillante, con cubiertas de 2 componentes en los mangos

Número de artículo: GG6010 160
Establecer precio 5 Unidad (10,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Alambre (duro); Alambre de piano
Diámetro máx., Alambre de piano 1,5 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido juego
Tipo de producto Alicates universales
Material acero al cromo-vanadio
Superficie brillante
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Norma DIN ISO 5746
Longitud total L 160 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Número del fabricante GG6010 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Volumen de suministro:

5 alicates universales n.° 702995 tam. 160.