Komplet 5× vanadijeve kombinirane klešče, svetla, z dvokomponentno prevleko ročajev

Št. art.: GG6010 160
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (10,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 1,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti znotraj nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetla
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče
USP1 5 x kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6010 160
EAN/GTIN 4069515045186
Številka proizvajalca GG6010 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

5× kombinirane klešče art. 702995, vel. 160.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov