HOLEX Vorteilspack 5× Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen

Artikel-Nr.: GG6010 160
Setpreis 5 Stück (10,51 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot; schwarz
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Durchmesser max., Pianodraht 1,5 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 2 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Inhalt Set
Produktart Kombizange
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Norm DIN ISO 5746
Länge gesamt L 160 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Herstellernummer GG6010 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Lieferumfang:

5× Kombizange Nr.702995 Gr. 160.