Pachet Advantage 5× cleşte universal din vanadiu, şlefuit, cu manşoane de prindere din două componente

Cod articol.: GG6010 160
Setați prețul 5 Pieces (10,51 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Număr de unelte 5 buc.
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 1,5 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins set
Tip produs Cleşte combinat
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală L 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Număr producător GG6010 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Livrare:

5× clește combinat cod 702995 ref. 160.