Fordelspakning 5x Vanadium-kombinationstang, blank, med 2K-greb

Art.-nr.: GG6010 160
Sæt pris 5 styk (DKK 78,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Antal værktøjer 5 stk.
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Version, kæber/mund takkede
Egnet til wire (hård); pianotråd
Diameter, maks., pianotråd 1,5 mm
Diameter, maks., wire (hård) 2 mm
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold set
Produkttype kombinationstang
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade blank
Fremstillingsproces sænksmedet
Standard DIN ISO 5746
Længde i alt 160 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6010 160
EAN/GTIN 4069515045186
Producentnummer GG6010 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnede til pianotråd.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Leveringsomfang:

5× kombinationstang nr.702995 str. 160.