{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut fortepianowy | |
| Średnica maks., Drut fortepianowy | 1,5 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | GG6010 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515045186 | |
| Numer producenta | GG6010 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |