Výhodné balení 5× vanadiové kombinované kleště, holé, s 2slož. rukojeťmi

Artiklové číslo: GG6010 160
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 262,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Počet kusů nářadí 5 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 1,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah sada
Druh produktu Kombinované kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Celková délka L 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Číslo výrobce GG6010 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Rozsah dodávky:

5× kombinované kleště č. 702995 vel. 160.