Pack promotionnel 5× pinces universelles en vanadium, non revêtue, avec gaine bimatière

Réf.: GG6010 160
Fixer le prix 5 Unité (10,51 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 5 pc.
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour fil (dur); corde à piano
Diamètre max., corde à piano 1,5 mm
Diamètre max., fil (dur) 2 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince universelle
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5746
Longueur totale 160 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Réf. fabricant GG6010 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier chromée.

Livraison:

5× pinces universelles 702995 réf. 160.