Formato convenienza: salviette da laboratorio Kimtech™ Science™, 10 pezzi

Codice art.: GG9244 K
Nuovo prodotto
Prezzo set 10 Articolo (0,03 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Science Labortücher
Colore bianco
Strati 2
Numero 10
Numero di panni / lappatura 200
Tipo di prodotto Panno
Lunghezza 205 mm
Larghezza 200 mm
Materiale Carta
Caratteristiche riutilizzabile; senza fili
Per Lavori di pulizia; Polvere; Sostanze chimiche; solvente
Campo di impiego Lenti; Superfici sensibili
Confezione Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG9244 K

Descrizione

Esecuzione:

Una pulizia efficace dei dispositivi, dei materiali e degli ambienti di lavoro è essenziale per garantire la precisione, la stabilità e la durata delle apparecchiature di laboratorio. Kimtech® Science offre panni di pulizia per mansioni impegnative volte a mantenere la pulizia nei laboratori e in altri ambienti di lavoro. I panni di pulizia di precisione a 2 strati per lavori di pulizia leggeri sono adatti a mansioni come la pulizia di vetri sensibili e di altri apparecchi e superfici. Gli obiettivi, i portaoggetti e gli strumenti ottici possono così essere puliti senza fatica. I panni di pulizia bianchi e morbidi, realizzati al 100% in fibre pure, sono chimicamente neutri e altamente assorbenti e, pertanto, possono essere utilizzati con solventi e prodotti chimici.
Grazie alla confezione portatile da cui i panni di pulizia possono essere prelevati in modo ordinato e veloce, questi ultimi sono adatti anche a lavori di pulizia che richiedono spostamenti. Adatti per l’uso nei laboratori, nei settori manifatturieri e sanitari nonché in settori industriali come l’ottica, la tecnologia laser e l’elettronica, inoltre non lasciano pelucchi residui e sono morbidi: tutti requisiti ideali per le mansioni di pulizia più impegnative. I panni di pulizia assorbono liquidi e polvere e sono confezionati in modo antistatico in modo da essere protetti da pelucchi e scariche elettrostatiche.
  • Scatola con 200 panni bianchi a doppio strato.
  • Panni bianchi in fibra pura al 100% per lavori di pulizia leggeri.
  • Fornito in una confezione igienica e facile da usare.
  • Panno da laboratorio Kimtech™ per la pulizia di superfici, apparecchi in vetro e strumenti delicati.
  • Non lascia pelucchi e assorbe bene, per lavori di pulizia particolarmente impegnativi e superfici delicate.

Fornitura:

Contenuto: 10 confezioni