Paquete económico de toallitas de laboratorio Kimtech™ Science™, 10 unidades

Número de artículo: GG9244 K
Establecer precio 10 unidades (0,03 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Kimtech Science
Denominación del fabricante Science Labortücher
Color blanco
Capas 2
Para soporte/dispensador ninguna
Número de unidades de embalaje 10 ud.
Números de paños por unidad de embalaje 200 ud.
Número total de paños/trapos/hojas 2.000 ud.
Tipo de producto Paño
Longitud 205 mm
Anchura 200 mm
Material Papel
Características Sin hilachas; reutilizable
Aptitud para Disolvente; Polvo; Productos químicos; Trabajos de limpieza
Intervalo de empleo Lentes; Superficies delicadas
Forma de envasado Cartón

Identificación y clasificación

Número de artículo GG9244 K
Número del fabricante GG9244 K

Descripción

Ejecución:

La limpieza eficaz de equipos, materiales y entornos de trabajo es esencial para la precisión, estabilidad y durabilidad de los equipos de laboratorio. Kimtech® Science ofrece paños para tareas exigentes diseñadas para mantener la limpieza en laboratorios y otros entornos de trabajo. Los paños de limpieza de precisión de 2 capas para trabajos de limpieza ligera son adecuadas para tareas como la limpieza de vidrio delicado y otros equipos y superficies. Las lentes, los portaobjetos y los instrumentos ópticos son fáciles de limpiar. Los paños blandos y blancos, hechos de fibras 100 % puras, son químicamente neutros, altamente absorbentes y, por lo tanto, se pueden utilizar con disolventes y productos químicos.
Gracias a la caja de extracción portátil, de la que se pueden extraer los paños limpios rápidamente, los paños también son adecuados para una limpieza móvil. Son adecuados para su uso en laboratorios de fabricación y atención sanitaria, así como en sectores industriales como la óptica, la tecnología láser y la electrónica, además de ser resistentes al deshilachado y suaves, lo que hace que sean ideales para tareas de limpieza exigentes. Las toallitas absorben líquidos y polvo y están embaladas de forma antiestática para proteger contra pelusas y descargas estáticas.
  • 10 cajas dispensadoras con 200 paños de limpiar blancos de doble capa en cada una.
  • Paños de limpiar blancos de 100 % fibra pura para tareas de limpieza ligeras.
  • Se suministra en una caja higiénica y fácil de usar.
  • Paño de laboratorio Kimtech™ para la limpieza de aparatos de vidrio, instrumentos y superficies sensibles.
  • No deja pelusa y es absorbente, ideal para tareas de limpieza especialmente exigentes y superficies delicadas.

Volumen de suministro:

10 cajas dispensadoras de toallitas de laboratorio Kimtech™ Science™ n.º 089244 K.