Pack promotionnel Chiffons de laboratoire Kimtech™ Science™, 10 pièces

Réf.: GG9244 K
Fixer le prix 10 unités (0,03 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kimtech Science
Référence fabricant Science Labortücher
Couleur vert; blanc
Epaisseurs 2
Nombre 10
Nombre de lingettes/chiffons 200
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 10×200
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 2 000
Type de produit chiffon
Longueur 205 mm
Largeur 200 mm
Matériau Papier
Pour poussières; produits chimiques; sovant; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation lentilles; surfaces sensibles
Conditionnement Carton

Identification et classification

Référence article GG9244 K
Réf. fabricant GG9244 K

Description

Exécution:

Un nettoyage efficace des équipements, du matériel et de l’environnement de travail est essentiel pour garantir la précision, la stabilité et la pérennité des équipements de laboratoire. Kimtech® Science propose des chiffons d’essuyage pour les tâches exigeantes, conçus pour maintenir la propreté dans les laboratoires et autres environnements de travail. Les chiffons d’essuyage de précision à 2 couches pour tâches de nettoyage légères conviennent pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces, ainsi que des équipements et verres fragiles. Les objectifs, les lames et les instruments optiques se nettoient ainsi facilement. Les chiffons d’essuyage doux de couleur blanche, composés à 100% de fibres pures, sont chimiquement neutres, hautement absorbants et peuvent donc être utilisés avec des solvants et des produits chimiques.
Grâce à la boîte POP-UP portative permettant un prélèvement propre et rapide, les chiffons d’essuyage conviennent également aux tâches de nettoyage mobiles. Conçus pour une utilisation dans les laboratoires dans le domaine de la fabrication et des soins de santé, ainsi que dans les secteurs industriels tels que l’optique, la technique laser et l’électronique, ces chiffons sont peu pelucheux et doux, des caractéristiques idéales pour les tâches de nettoyage exigeantes. Les chiffons d’essuyage absorbent les liquides et la poussière et sont fournis dans un emballage antistatique pour une protection contre le peluchage et les décharges statiques.
  • 10 boîtes distributrices contenant chacune 200 chiffons d’essuyage blancs, 2 épaisseurs.
  • Chiffons d’essuyage blancs 100% pures fibres pour tâches de nettoyage légères.
  • Livraison dans une boîte distributrice hygiénique et pratique.
  • Chiffon de laboratoire Kimtech™ pour le nettoyage d’appareils en verre, d’instruments et de surfaces fragiles.
  • Non pelucheux et absorbant pour les tâches de nettoyage particulièrement exigeantes et les surfaces sensibles.

Livraison:

10 boîtes distributrices de chiffons de laboratoire Kimtech™ Science™ 089244 K.