KIMTECH Vorteilspack Kimtech™ Science™ Labortücher 10 Stück

Artikel-Nr.: GG9244 K
Setpreis 10 Stück (0,03 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Kimtech Science
Herstellerbezeichnung Science Labortücher
Farbe weiß
Lagen 2
passend für Halter/Spender keinen
Anzahl Verpackungseinheiten 10 St.
Anzahl Tücher/Lappen pro Verpackungseinheit 200 St.
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 2 000 St.
Produktart Tuch
Länge 205 mm
Breite 200 mm
Material Papier
Eigenschaften fusselfrei; wiederverwendbar
geeignet für Chemikalien; Lösemittel; Reinigungsarbeiten; Staub
Einsatzbereich Empfindliche Oberflächen; Linsen
Verpackungsform Karton

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG9244 K
Herstellernummer GG9244 K

Beschreibung

Ausführung:

Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech® Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar.
Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt.
  • 10 Spenderboxen mit jeweils 200 weißen, 2-lagigen Wischtüchern.
  • Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten.
  • Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox.
  • Kimtech™ Labortuch zur Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen.
  • Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen.

Lieferumfang:

10 Stück Spenderboxen Kimtech™ Science™ Labortücher Nr. 089244 K.