Pachet promoțional lavete de laborator Kimtech™ Science™, 10 bucăți

Cod articol.: GG9244 K
Setați prețul 10 bucăți (0,03 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kimtech Science
Denumirea producătorului Science Labortücher
Culoarea verde; alb
Straturi 2
Număr unități de ambalare 10
Număr lavete/cârpe per unitate de ambalare 200
Număr total lavete/cârpe/rupturi 2.000
Tip produs pânză
Lungime 205 mm
Lăţime 200 mm
Material Hârtie
Recomandat pentru Lucrări de curățare; Organici; Praf; Substanţe chimice
Domeniu de utilizare Lentile; Suprafeţe sensibile
Forma de ambalare carton

Identificare și clasificare

Cod articol GG9244 K
Număr producător GG9244 K

Descriere

Execuţie:

Curățarea eficientă a echipamentelor, materialelor și mediilor de lucru este esențială pentru precizia, stabilitatea și durabilitatea echipamentelor de laborator. KIMTECH® Science oferă șervețele pentru sarcini solicitante, concepute pentru a menține curățenia în laboratoare și în alte medii de lucru. Șervețelele de precizie cu 2 straturi pentru activități ușoare de curățare sunt potrivite pentru sarcini precum curățarea echipamentelor și suprafețelor sensibile din sticlă sau alte materiale. Obiectivele, lamele de microscop și instrumentele optice pot fi curățate fără efort. Șervețelele moi, albe, din fibre 100% pure, sunt neutre din punct de vedere chimic, foarte absorbante și, prin urmare, pot fi utilizate cu solvenți și substanțe chimice.
Datorită dispenserului portabil din care șervețelele pot fi îndepărtate în mod curat și rapid, șervețelele sunt potrivite și pentru curățarea mobilă. Potrivite pentru utilizarea în laboratoarele din industria prelucrătoare și din domeniul sănătății, precum și în sectoarele industriale, cum ar fi optica, tehnologia laser și electronica, precum și pentru că sunt moi și nu lasă scame, sunt ideale pentru sarcini de curățare dificile. Șervețelele absorb lichidele și praful și sunt ambalate antistatic pentru a proteja împotriva scamelor și a descărcărilor statice.
  • 10 cutii dozatoare cu câte 200 de lavete albe, cu 2 straturi.
  • Lavete de ștergere albe din fibre 100% pure pentru lucrări ușoare de curățare.
  • Furnizat într-o cutie igienică și ușor de utilizat.
  • Kimtech™ Lavetă de laborator pentru curăţarea dispozitivelor de sticlă, a instrumentelor şi a suprafeţelor sensibile.
  • Nu lasă scame și este absorbant pentru sarcini de curățare deosebit de exigente și suprafețe delicate.

Livrare:

10 bucăți de cutii dozatoare pentru șervețele de laborator Kimtech™ Science™, cod 089244 K.