Kivitel:
A laboratóriumi berendezések pontosságához, stabilitásához és tartósságához elengedhetetlen az eszközök, anyagok és a munkakörnyezetek hatékony tisztítása. A Kimtech® Science kihívást jelentő feladatokhoz kínál törlőkendőket, amelyek a laboratóriumok és más munkakörnyezetek tisztaságának fenntartásához készültek. A
könnyű tisztítási munkákhoz használt 2 rétegű precíziós törlőkendők olyan feladatokra alkalmasak, mint
az érzékeny üveg és más eszközök és felületek tisztítása. Az objektívek, a tárgylemezek és az optikai műszerek fáradtságmentesen tisztíthatók. A 100%-ban tiszta szálakból készült puha, fehér törlőkendők kémiailag semlegesek, nagyon nedvszívóak, ezért
oldószerekkel és vegyszerekkel is használhatók.A hordozható
adagoló doboznak köszönhetően, amelyből a törlőkendők gyorsan és tisztán kivehetőek, a törlőkendők mobil tisztítási munkákhoz is alkalmasak. Alkalmas a gyártási és egészségügyi laboratóriumokban, valamint az ipari ágazatokban, mint például az optika, a lézertechnológia és az elektronika területén történő használatra, emellett szöszmentes és puha – ideális feltételek a kihívást jelentő tisztítási feladatokhoz. A törlőkendők felveszik a folyadékokat és a port, és a szöszök és a statikus kisülés elleni védelem érdekében
antisztatikus csomagolásban vannak.
- Karton 200 db fehér, 2 rétegű törlőkendővel.
- 100% tiszta szálakból készült fehér törlőkendők könnyű tisztítási munkákhoz.
- Higiénikus, felhasználóbarát adagoló dobozban.
- Kimtech™ laboratóriumi kendő érzékeny üveges készülékek, műszerek és felületek tisztításához.
- Enyhén szöszölő és nedvszívó a különösen igényes tisztítási feladatokhoz és érzékeny felületekhez.
Tartalom:
Tartalom 10 csomag