Cenově výhodné balení Kimtech™ Science™ laboratorní utěrky 10 ks

Artiklové číslo: GG9244 K
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 0,63 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Kimtech Science
Označení výrobce Science Labortücher
Barva Bílá
Polohy 2
Vhodné pro držák/dávkovač vůbec
Počet balení 10 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení 200 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 2 000 ks
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 205 mm
Šířka 200 mm
Materiál Papír
Vlastnosti Bez vláken; opakované použitelný
Vhodné pro Chemikálie; Prach; Rozpouštědlo; Čištění
Rozsah použití Choulostivé povrchy; Čočky
Tvar obalu Karton

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG9244 K
Číslo výrobce GG9244 K

Popis

Provedení:

Pro přesnost, stabilitu a dlouhou životnost vybavení v laboratoři je neodmyslitelnou podmínkou efektivní čištění přístrojů, materiálů a pracovního prostředí. Kimtech® Science nabízí čisticí utěrky pro náročné úkoly, které jsou navrženy pro udržení čistoty v laboratořích i v jiném pracovním prostředí. 2vrstvé přesné čisticí utěrky pro lehké čištění jsou vhodné pro takové úkoly, jako je čištění choulostivých skleněných a jiných přístrojů a povrchů. Snadno vyčistíte objektivy, držáky objektivů a optické nástroje a přístroje. Měkké bílé čisticí utěrky ze 100% čistých vláken jsou chemicky neutrální, vysoce savé, a proto jsou použitelné spolu s rozpouštědly a chemikáliemi.
Díky přenosnému dávkovacímu boxu, ze kterého můžete čisticí utěrky čistě a rychle odebírat, jsou čisticí utěrky vhodné i pro mobilní čištění. Jsou vhodné pro použití v laboratořích ve výrobě a ve zdravotnictví, ale i v průmyslovém sektoru jako je optika, laserová technika a elektronika, navíc nepouští vlákna a jsou měkké, což je ideálním předpokladem náročného čištění. Utěrky pohlcují kapaliny a prach a jsou z důvodu ochrany proti pouštění vláken a proti statickým výbojům baleny v antistatickém obalu.
  • 10 dávkovacích boxů se 200 bílými 2vrstvými vytíracími utěrkami.
  • Bílé vytírací utěrky ze 100% čistých vláken pro lehké úklidové práce.
  • Dodáváno v hygienickém, uživatelsky přívětivém dávkovacím boxu.
  • Laboratorní utěrka Kimtech™ na čištění citlivých skleněných přístrojů, nástrojů a povrchů.
  • Nepouští vlákna a jsou savé, vhodné pro zvláště náročné úklidové práce a choulostivé povrchy.

Rozsah dodávky:

10 ks dávkovací boxy s laboratorními utěrkami Kimtech™ Science™, č. 089244 K.