Varčno pakiranje Kimtech™ Science™ laboratorijski robčki 10 kosov

Št. art.: GG9244 K
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (0,03 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Science Labortücher
Barva bela
Število slojev 2
Število 10
Število krp 200
Vrsta izdelka Krpa
Dolžina 205 mm
Širina 200 mm
Material Papir
Lastnosti brez vlaken; za večkratno uporabo
Primerno za kemikalije; prah; topilom; čiščenje
Področje uporabe leče; občutljive površine
Embalaža Karton

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG9244 K
Številka proizvajalca GG9244 K

Opis

Izvedba:

Učinkovito čiščenje naprav, materialov in delovnega okolja je bistveno za natančnost, stabilnost in dolgo življenjsko dobo laboratorijske opreme. Kimtech® Science ponuja robustne čistilne krpe za vzdrževanje čistoče v laboratorijih in drugih delovnih okoljih. Dvoslojne natančne čistilne krpe so primerna za lažja opravila, kot je čiščenje občutljive steklene in druge opreme ter površin. Leče, mikroskopska stekelca in optične instrumente je mogoče preprosto očistiti. Mehke, bele krpe iz 100-% čistih vlaken so kemično nevtralne, zelo vpojne in se zato lahko uporabljajo s topili in kemikalijami.
Zahvaljujoč prenosni dozirni škatlici, iz katere lahko preprosto in hitro vzamete robčke, so robčki primerni tudi za mobilna čistilna dela. Primerne za uporabo v laboratorijih v proizvodnji in zdravstvu ter v industrijskih sektorjih, kot so optika, laserska tehnologija in elektronika, so mehke in ne puščajo vlaken – idealni pogoji za zahtevna čistilna opravila. Čistilne krpe absorbirajo tekočino in prah ter so pakirane v antistatično embalažo za zaščito pred vlakni in statično razelektritvijo.
  • Kartonska škatla z 200 belimi, 2-slojnimi krpami za brisanje.
  • Bele krpe iz 100 % čistih vlaken za lažja čistilna opravila.
  • Na voljo v higienski, uporabniku prijazni škatlici za izvlačenje.
  • Laboratorijski robčki Kimtech™ za čiščenje občutljivih steklenih izdelkov, instrumentov in površin.
  • Ne puščajo vlaken in so zelo vpojni ter primerni za posebno zahtevna čiščenja in občutljive površine.

Obseg dobave:

Vsebina 10 paketov