{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Kimtech Science | |
| Oznaczenie producenta | Science Labortücher | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Do uchwytów/dozowników | brak | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 10 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 200 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 2 000 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściereczka | |
| Długość | 205 mm | |
| Szerokość | 200 mm | |
| Materiał | Papier | |
| Właściwości | Nie pozostawiają strzępków; możliwość wielokrotnego zastosowania | |
| Możliwość użycia do | Czyszczenie; Pył; Rozpuszczalniki; Substancje chemiczne | |
| Zakres zastosowania | Delikatne powierzchnie; Soczewki | |
| Kształt opakowania | Karton |
| Numer artykułu | GG9244 K | |
| Numer producenta | GG9244 K |